サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63983038
品番
TPMT16T308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4659
アズワン品番
65-8262-16