曜日別特売
B2-20P 突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造) 63983073

突き合わせ用スリーブ(B形)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード63983073品番B2-20P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 689021
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
全長(mm)15内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 車用の電源配線で使用

3.5sq(AWG12)のケーブル同士を接続する際に使用しました。導体外径と絶縁体外径がピッタリなので、収縮チューブでカバーすると目立たない仕上がりになり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする