結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード63984517 品番EA475GH-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,076
販売価格(税別)
9,160

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。
イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。
板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。
フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。
フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。
水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):〜4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0〜4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40〜85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする