C&K
C&Kの 電子部品(オンボード)
C&Kの 機構部品(電子部品)
C&Kの 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
63984560
品番
RKA2SGG055SMTR LFS
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9200
アズワン品番
65-7794-07