※正面
S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
63985067
品番
5112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
随所に配色カラーを使ったスポーティなスタイルとヘルメット対応フードでデイリーからワーク迄幅広いシーンで使える超軽量ベスト
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
66
機能
風抜け防止高密度素材、フードイン、軽量、形態安定、吸汗速乾、反射