SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 25 x 25 x 10mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63985104
品番
MF25101V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:12 V dc●高さ:25mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:3.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5390
アズワン品番
65-8085-73