※正面
S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63985164
品番
5112
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
随所に配色カラーを使ったスポーティなスタイルとヘルメット対応フードでデイリーからワーク迄幅広いシーンで使える超軽量ベスト
材質
ポリエステル100%
色
シルバーグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
72
機能
風抜け防止高密度素材、フードイン、軽量、形態安定、吸汗速乾、反射