曜日別特売
5112 S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112 S-AIR(シンメン) 63985243

※正面

5112 S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112 S-AIR(シンメン) 63985243
5112 S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112 S-AIR(シンメン) 63985243

S-AIR アーバンスポーツフードベスト (服のみ) 5112

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
アッシュオリーブ
内容量1着注文コード63985243品番5112
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

随所に配色カラーを使ったスポーティなスタイルとヘルメット対応フードでデイリーからワーク迄幅広いシーンで使える超軽量ベスト

材質ポリエステル100%アッシュオリーブサイズ5L胸囲(cm)146肩幅(cm)55着丈(cm)72機能風抜け防止高密度素材、フードイン、軽量、形態安定、吸汗速乾、反射
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする