スタンドオフ 六角 鉄 x 10mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード63985357 品番970100327
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●本体長さ:10mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2525 アズワン品番65-7914-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする