小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
抗ウイルス+抗菌半袖ポロ 7970
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63985408
品番
7970
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS〜6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性
色
Rブルー
サイズ
SS
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
生地
ディンプルメッシュ
材質
ポリエステル100%