マニホールドストリップ VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63986048 品番VABM-L1-14W-G14-12
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FestoVABMシリーズ12ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:12●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1422 アズワン品番65-8004-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする