小倉屋
抗ウイルス+抗菌長袖ポロ 7971
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
Rブルー
ネービー
サックス
ブラック
ホワイト
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63986214
品番
7971
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
抗ウイルス+抗菌機能付きウェア登場。
SS~6Lの豊富なサイズ展開(全9サイズ)
新生活様式に対応、マスク収納ポケット付き
優れたイージーケア性
色
ホワイト
サイズ
SS
着丈(cm)
63
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
生地
ディンプルメッシュ
材質
ポリエステル100%