スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 63986397 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

材質アルミ サイズBP8M-25A 下穴径(Φmm)11.1 カシメ板厚(mm)1.0〜2.5 適合ねじM8×1.25 頭部平頭 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする