「大湖」純綿軍足 指付12足組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12足) 注文コード63986433 品番C835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。
履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!

サイズ(cm)24〜27 形状指付 入数12足 生地性能通気性 長さ(cm)カカト〜履き口:約25 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63986433
2023-02-23
用途:
農作業
農・林・水産業

今まで履いていた軍足はサイズが小さく痛みを感じることもあった。
一回り大きいサイズで履きやすかったが、長期間経過すると生地が薄いので耐えられるのか不安はある。2・3回洗濯してみないとわからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする