日本製特大軍足 指付 6足組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(6足) 注文コード63986458 品番855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

大きな足の人向けの綿100%軍足
高品質の日本製で、爽やかで快適な履き心地にこだわっています。
つま先とかかとに補強糸を使い、破れにくく丈夫な仕上がりとなっています。

サイズ(cm)27〜29 形状指付 入数6足 長さ(cm)カカト〜履き口:約27 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63986458
2025-01-06
用途:
造園
サービス業

フィットして履ける、は着心地もよいです。
また、購入しようと、思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする