※パッケージ外装

microSD高耐久 UHS-I/class10

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)32 注文コード63986598 品番GJMX-32GU1M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。
付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。

寸法(mm)15×11×1 SDスピードクラスclass10 保存可能枚数約6400 動作温度(℃)-25〜85 容量(GB)32 UHSスピードクラスUHS-1 用途ドライブレコーダー、カーナビ用 仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約5/4K動画(時間):約40/音楽ACC128kbps(4分/曲):約8000曲

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63986598
2024-04-14
用途:
ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品:
63986589
2023-01-05
用途:
ドラレコ用
運輸・通信業

高温、振動、繰り替えし等の耐久性あるドラレコ用のマイクロSDを探してたら扱ってました。今のところ、市販(他の通販)より安かったので試しに購入して使っていますので、これから耐久性をみて見ます。価格がお手頃なので予備を買って車内に置いといてもいいのかなと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする