エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーバッグ パソコン ノートパソコン 〜11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63986765
品番
BM-IBCH11RGY
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
材質
本体:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約240
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×30×240
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約303.8×212×21.2※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。