エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
バックインバッグ パソコンバッグ タブレットケース 収納 ネオプレン 11.6インチ ブラック 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63986774
品番
BM-IBNP11RBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カバンの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守るネオプレンインナーバッグ。
材質
本体:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約95
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×20×240
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約303.8×212×21.2※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。