TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
63987186
品番
SAJ25YXUL1147SDTSEQ
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386
アズワン品番
65-7793-13