色グレー
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.6×9.6(コネクタ収納時)
メモリー容量32GB
コネクタUSB タイプA オス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
アズワン品番64-9094-89
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0