USBメモリ USB3.2(Gen1) 高速データ転送 スライド式 キャップなし ストラップホール付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量32GB ブル- 注文コード63987219 品番MF-SLU3032GBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要!最大読込速度90MB/s、セキュリティソフトにも対応したスライド式USB3.2(Gen1)メモリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブル- 容量32GB 質量(g)約10 電源USBバスパワー コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.6×9.6(コネクタ収納時) インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63987203
2022-07-23
用途:
データの一時保管
教育・研究機関

エレコムの品ですので,品質は問題ないと思い購入しました.何ら問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする