色レッド
質量(g)約10
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.6×9.6(コネクタ収納時)
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー
容量(GB)32
セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]