ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63987344 品番VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53C-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7569 アズワン品番65-8005-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする