AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
63987405
品番
RJHSE3384
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7969
アズワン品番
65-7502-72