付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
色ブラック
質量(g)【キーボード本体】約455※電池含まず
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー配列92キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定
ホットキー数13キー
接続台数3台
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)