USBテスター Type-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63987788 品番UTEST-TC
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
通電するだけで計測可能
Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1〜9)]
本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。
Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。
ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。

質量(g)約12 寸法(mm)約63×27×12 電流(A)0〜5.1 電圧(V)4〜30 時間0〜99時間 使用環境温度(℃)0〜60 出入力ポートType-C
注意
※Type-C→Type-Cケーブルを利用の際は、接続機器と通電が開始されるまで画面表示されませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする