※使用例

洗面化粧台KZシリーズ【二面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63987919 品番 LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1B/LTL363-1EEJ+LTEL600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

間口(mm)600 奥行(mm)560 高さ(mm)1800 ミラー形状二面鏡(600ベーシックLED) 化粧台2枚扉(600) 対応水栓水栓ユニット(除菌付き600) 色(扉)パナシェアクア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする