※使用例
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台KZシリーズ【二面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63987937
品番
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1W/LTL363-1EE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
600
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
二面鏡(600ベーシックLED)
化粧台
2枚扉(600)
対応水栓
水栓ユニット(600)
色(扉)
パナシェホワイト