※使用例
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ワイドLED)+片引出し(750)】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63988025
品番
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
560
間口(mm)
750
色(扉)
パナシェピンク
ミラー形状
三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
片引出し(750)
対応水栓
水栓ユニット(750)