Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6本)
注文コード
63988087
品番
2.06-PUR-MH
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです
仕様
●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫
アズワン品番
65-8747-44