※使用例
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ワイドLED)+2枚扉(750)】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63988147
品番
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
2枚扉(750)
対応水栓
水栓(除菌付き750)
色(扉)
パナシェピンク