サンボックス#12-6 フタ ロック付 ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63988945 品番70125301BL504
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サンボックス#8-6、#12-6、#22-5用のロック付きのフタです。
フタの開け閉め作業が手早くでき、更なる作業効率化をお手伝いします。

仕様●材質:PP●重量:0.33(kg)●外寸法(mm):451×291×33 アズワン品番65-8875-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする