※使用例

洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ベーシックLED)+2段引出し(750)】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 色(扉)パナシェホワイト 注文コード63989267 品番LMCC075A3SEC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)750 色(扉)パナシェホワイト ミラー形状スイング三面鏡(750ベーシックLED) 化粧台2段引出し(750) 対応水栓水栓ユニット(750)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする