※使用例

洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ベーシックLED)+2段引出し(750)】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63989328 品番 LMCC075A3SEC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)750 色(扉)パナシェアクア ミラー形状スイング三面鏡(750ベーシックLED) 化粧台2段引出し(750) 対応水栓水栓(除菌付き750)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする