※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台KCシリーズ【三面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63989398
品番
LMCL075G3GDC1G/LDCL075BAGEN2F/LPCL075BCG1F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
490
間口(mm)
750
色(扉)
ルースミディアムペア
ミラー形状
三面鏡(750LED)
化粧台
2枚扉(750)
対応水栓
750バックパネル