※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63989468 品番 LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2C/LPCL075BCG1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。

高さ(mm)1800 奥行(mm)490 間口(mm)750 色(扉)ルースホワイトペア ミラー形状一面鏡(750LED) 化粧台2枚扉(750) 対応水栓750バックパネル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63989477
2023-03-02
用途:
部品の洗浄
石坂鈑金塗装工場 様

蛇口がシャワーで引き出すことができますが、通常の使用時に左右に固定できないので不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする