※使用例
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
化粧鏡:ホワイト・洗面化粧台:ルースダルブラウン・バックパネル(鋼板):プラナスブラウンウッド
色(扉)
E
注文コード
63989504
品番
LMCL060G4GDC1G/LDCL060BAGEN2E/LPCL060BCG1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
色
化粧鏡:ホワイト・洗面化粧台:ルースダルブラウン・バックパネル(鋼板):プラナスブラウンウッド
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
490
間口(mm)
600
色(扉)
E
ミラー形状
一面鏡(600LED)
化粧台
2枚扉(600)
対応水栓
600バックパネル