グリーンフィールド ガンコピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600セット) ピン長さ(mm)150 セット内容ガンコピン150mm 600本、ブラック防草パッチ角 600枚 注文コード63989696 品番P-GA150-XTP600BL
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はピン長さ・セット内容・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。

ピン長さ(mm)150 セット内容ガンコピン150mm 600本、ブラック防草パッチ角 600枚 用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする