フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
Ground modular terminal block 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
63989810
品番
3044380
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スクリュー●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7801
アズワン品番
65-7580-70