WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
63989950
品番
971120155
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1661
アズワン品番
65-7914-44