アール
アールの 日用雑貨
アールの 圧縮袋・収納袋
入れやすい 一体型圧縮ハードBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63990003
品番
AH-001-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
収納ボックスと圧縮袋がひとつになった、とっても入れやすい一体型ボックス。側面板でしっかり形をキープするハードタイプなので、積み重ねもOK、省スペースに。クローゼットの上棚の奥行にピッタリサイズ
仕様
衣類用
色
白
寸法(cm)
39×39×25
収納の目安
セーター・トレーナー:約16枚