CELCUFG088001S クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS 63990196

CELCUFG088001S クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS 63990196
CELCUFG088001S クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS 63990196
CELCUFG088001S クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVS 63990196

クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6パック×1個)注文コード63990196品番CELCUFG088001S
参考基準価格(税別)¥113,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
メディアボトル用の2ポートサンプリングシステムです。

仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:1000mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする