アール
アールの 内装資材
アールの 壁紙・シート
アールの シート
デコアップ リメイクシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
ヘリンボーン
注文コード
63990423
品番
ET-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
家具や壁を簡単アレンジ、デコレーション。貼って剥がせるので賃貸でも安心。お好きなサイズに簡単にカットできます(剥離紙に1cm方眼ガイド付き)。表面は濡れてもOK
幅(mm)
450
長さ(m)
2.5
寸法(cm)
45×250
色(柄)
ヘリンボーン