こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63990659 品番1151710200103
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。
冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。
表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。
表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。
たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。
ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。
1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。
※こたつ台、敷布団は別売りです。
※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。
※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)
※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。
※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。

仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kg アズワン品番65-8870-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする