EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
スカッド ETEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63990957
品番
ETE064
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
音が鳴って楽しくなる投能力向上用品
仕様
●長さ30cm×直径8.5cm●重量:120g/個●材質:本体:ポリウレタン、羽根:低密度ポリエチレン、ホイッスル:PVC●台湾製●※メーカー1年保証対象外製品です●※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします●※成型時のサイズと製品サイズが異なることがあります
アズワン品番
65-9691-68
注意
※メーカー1年保証対象外製品です
※芝生などの柔らかい場所での使用をお勧めします
※成型時のサイズと製品サイズが異なることがあります