A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63990975 品番0517-3500
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。窓下などに下置としてもご使用頂けます。

仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D335×H670mm●重量:24.4Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:25.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、棚板1枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする