エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63991228
品番
EA469EL-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番
65-9257-73