ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
BONUNI 前掛け 03190
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63991419
品番
03190-58
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65、綿35)
生地
キャンパス(ポリエステル65、綿35)
グリーン購入法
適合