曜日別特売
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517

EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517
EA928AD-806 200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ 63991517

200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63991517品番EA928AD-806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。
付属の木ネジで壁にも取り付けられます。
スペアテープは3本まで収納できます。

仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする