BONUNI 女性用半袖ニットシャツ 23243-81

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63991604 品番 23243-81
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

現場のあらゆるシーンを想定し、動きやすさ、着心地のよさ、扱いやすさにこだわった高機能性。
取り扱いイージーなのにきちんと感はキープします。
多機能付きながらもお得な低価格を夫現したハイパフォーマンスシャツ。
トリコット素材で耐久性が高く、ランニングコストを削減できます。

種別半袖ニットシャツ サイズ11号 混率(%)ポリエステル100 機能定番レギュラーカラー/ニット素材/ストレッチ/肌触り滑らか/UVカット/防透/形態安定/ノーアイロン/速乾/清涼感 アズワン品番64-9069-37 生地トリコット グリーン購入法適合 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする